曜日別特売

ギターストラップアタッチメント

ギターストラップアタッチメント - SpiceNoteギターストラップアタッチメント - SpiceNoteギターストラップアタッチメント - SpiceNote

ストラップピンのないアコースティックギターに対応したループエンドタイプのストラップボタン
「より確実に、より安全に」をコンセプトに設計された国内製品
国内工場で丁寧に型抜きされた牛本革を使用し、ブランドロゴを型押し
ウクレレ用とは異なる専用設計で、穴位置や革の厚みを最適化
ネジ式ボタンと厚みのあるラバーワッシャーにより、脱落防止と振動吸収を両立
コインで締めるコンビネジ採用で、確実な固定と緩み防止を実現
厚さ4.5mm程度までのストラップに対応
装着は簡単:ヘッドと弦の間に通し、ストラップを挟んでネジ式ボタンで固定
繰り返しの脱着でも本体やストラップの損傷を抑える設計
演奏前後に締め付け状態を確認することで、より安全に使用可能

適合アコースティックギター(ストラップピンのないネック側)材質牛本革(国内製造)ねじシャフト長10のコンビネジ+ラバーワッシャー適合厚さ(mm)【ストラップ】最大4.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66219390ES-SL16AG/WIN (アコギ用)ワイン(WIN)
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
66219399ES-SL16AG/TAN (アコギ用)タン(TAN)
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
66219408ES-SL16AG/BLK (アコギ用)ブラック(BLK)
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする