テラモト
BMハンディクリーナーホルダー
自由にサイズ調整して様々なカートにセットできる、ハンディクリーナー用のホルダーです。
テラモト製のBMダストカーやスタンディングカートにセット可能です。
材質
カート装着部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、掃除機受け部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
長さ(mm)
最小約611~最大891
質量(g)
約970
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約110×147
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244285
DS-228-000-0
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください