テラモト
灰皿 SK-025S
高級感のあるステンレス製ヘアライン仕上の灰皿です。
材質
ステンレスヘアライン仕上
寸法(mm)
受皿:約228角×H120
質量(kg)
約12.4
容量(L)
約4.5
本体サイズ(mm)
約250角×H600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244136
SU-290-525-9
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください