灰皿 SM-120S

灰皿 SM-120S - テラモト灰皿 SM-120S - テラモト

高級感のあるステンレス製ヘアライン仕上の灰皿です。

材質ステンレスヘアライン仕上質量(kg)約5.3容量(L)約1.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:約200×600、受皿:約165×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66244127SU-290-120-9
92,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする