テラモト
捨楽スタンド
チリトリにもゴミ箱にもなるスタンドです。ちりとり捨楽小とスタンドがセットになっています。
材質
スタンドフレーム:スチールパイプにクロームメッキ、足ゴム:塩化ビニール、ちりとり捨楽 小:グリップ・袋止め:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
スタンド:約2.2、セット時:約2.6、ちりとり捨楽小:約0.39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:約430×550×735、セット時:約430×570×760、ちりとり捨楽小:約360×152(ベース部:90)×610
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244188
DP-466-300-0
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください