テラモト
クレランスマット
入口で汚れを落とすスタンダードな繊維マットです。
厚さ(mm)
ベース:約1.6、パイル:約6
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244075
MR-043-020-1
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
450×750
緑
約1080
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
66244091
MR-043-020-5
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、 裏面:軟質塩化ビニール
450×750
灰
約1080
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
66244100
MR-043-040-1
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、 裏面:軟質塩化ビニール
600×900
緑
約1728
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
66244109
MR-043-040-5
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、 裏面:軟質塩化ビニール
600×900
灰
約1728
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください