テラモト
折りたたみ式傘立 E型
大容量60本収納の傘立て。使わないときはかんたんに折りたたみできて、省スペース。各種施設やエントランスにおすすめです。
材質
スチール(焼付塗装)、受皿:再生PP100%
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1233×366×500
収納本数(本)
60
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244118
UB-280-760-0
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770