洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー

洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー - テラモト洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー - テラモト洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー - テラモト洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー - テラモト洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー - テラモト洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー - テラモト洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー - テラモト洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー - テラモト

濡れた清掃用品も清潔に収納できる便利な仕切付バケツです。インナーバケツの底面はメッシュ構造になっており取り外し可能なため、通常のバケツとしても使用できます。また高機能クロスも付属しており、窓そうじにピッタリです。

材質アウター/インナー/仕切部分:ポリプロピレン インナーバケツツル:ステンレス クロス:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン寸法(mm)クロス:約300×400質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アウターバケツ:約342×255×309、インナーバケツ:約306×234×252内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66244249CE-447-300-3
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする