テラモト
パステルホーキ
水気にも強く、小石や砂利などのごみもしっかり掃けるコシの強い化繊ホーキ。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243960
CL-389-100-0
毛:PP、柄:天然木にPE被膜
約220
約830
約220
短柄
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
66243969
CL-389-120-0
毛:PP、柄:竹柄にPVC被膜
約190
約1258
約410
長柄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください