テラモト
水拭きモップE
樹脂製ヘッドで使いやすいモップです。
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:ポリエステル・綿・レーヨン混
幅(mm)
約240
全長(mm)
約1400(糸付)
質量(g)
約690
規格
24cm
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243987
CL-844-124-0
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770