フローリースワイパー 伸縮

フローリースワイパー 伸縮 - テラモトフローリースワイパー 伸縮 - テラモト

市販の約20cm×30cmのドライ、又はウェットタイプのシートが使えます。伸縮柄タイプです。

材質ヘッド:EVA樹脂・ポリプロピレン、グリップ:EVA樹脂・ポリプロピレン、柄:スチールパイプにAAS接着被膜(伸縮)全長(mm)最短約833~最長約1330ヘッド寸法(mm)(約)幅255×奥行85×厚さ20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66244021CL-864-520-0
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする