テラモト
フローリースワイパー 1本柄
市販の約20cm×30cmのドライ、又はウェットタイプのシートが使えます。
材質
ヘッド:EVA樹脂・ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)
約1090
ヘッド寸法(mm)
(約)幅255×奥行85×厚さ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244005
CL-864-510-0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください