バイオクール45用2~8℃温度管理セット

バイオクール45用2~8℃温度管理セット - トレンドサインバイオクール45用2~8℃温度管理セット - トレンドサインバイオクール45用2~8℃温度管理セット - トレンドサインバイオクール45用2~8℃温度管理セット - トレンドサインバイオクール45用2~8℃温度管理セット - トレンドサインバイオクール45用2~8℃温度管理セット - トレンドサインバイオクール45用2~8℃温度管理セット - トレンドサインバイオクール45用2~8℃温度管理セット - トレンドサイン

・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。
・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。

適合容器バイオクール45、バイオクールカートン45、バイオクールショルダーハード45内容量1式
注意
※保冷・保温容器は別売です。
※性能はあくまで社内試験の結果であり保冷維持時間と温度を保証するものではありません。
※使用時には内容物の状況・外部環境が異なるため内容物の品質について保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66245780BC45TS28-22-14.422時間保持308×308×350
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66245789BC45TS28-42-16.842時間保持308×308×350
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66245798BC45TS28-96-112.996時間保持237×237×264
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする