トレンドサイン
バイオクール80用2~8℃温度管理セット
・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。
・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。
質量(kg)
19.4
タイプ
102時間保持
有効内寸(mm)
308×308×310
構成
バイオクールジェル0-900Ax14枚、ジェルウォール31(2枚)x1式、バイオクールジェル0-300Ax4枚、バイオクールジェル5-500×8枚、45用ジェルボックス天地用(1個)x1式、45用ジェルボックス側面用(1個)x5式、アローエコ(40t 50×420)x2枚、アローエコ(40t 60×320)x2枚、アローエコ(20t 215×430)x2枚、アローエコ(5t 270×290)x4枚
適合容器
バイオクール80、バイオクールカートン80
内容量
1式
関連資料:
(0.72MB)
注意
※保冷・保温容器は別売です。
※性能はあくまで社内試験の結果であり保冷維持時間と温度を保証するものではありません。
※使用時には内容物の状況・外部環境が異なるため内容物の品質について保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66245807
BC80TS28-102-1
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません