brother(ブラザー)
写真光沢紙 A4 20枚
入数(枚)
20
対応機種
インクジェットプリンター・複合機 PRIVIOシリーズ/MyMioシリーズ
用紙
写真光沢紙
用紙サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
BP71GA4
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66247469
BP71GA4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください