brother(ブラザー)
インクジェット紙(マット仕上げ) A3 25枚
入数(枚)
25
対応機種
インクジェットプリンター・複合機 A3印刷対応モデル
用紙
インクジェット紙(マット仕上げ)
用紙サイズ
A3
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
BP60MA3
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66247505
BP60MA3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください