コレクト
2026 卓上日記 I型台付
もっとも歴史が永くもっとも多くの方に愛されている卓上日記です
寸法(縦×横×奥行)(mm)
133×211×58
ページ数
384
付録
世界時差表・気象月別平均値・度量衡換算表
レイアウト
主:見開き1日
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66249158
D-160
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください