コレクト
2026 ウィークダイアリー A4
厚みがなくコンパクトな製本形式の糸かかりとじの見開き1週間ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
308×218×12
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図
レイアウト
主:1週間+横罫
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66249368
D-462
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください