コレクト
2026 マンスプログラム 5×3
厚さ2ミリのコンパクトなブロックタイプの見開き1ヶ月ダイアリー手帳です
寸法(縦×横×奥行)(mm)
125×75×2
ページ数
40
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66248930
D-14
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください