コレクト
2026 ウィークダイアリー A4
見開き性に優れて左右頁の行が段違いにならないワイヤリングとじ形式です
寸法(縦×横×奥行)(mm)
311×225×18
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図
レイアウト
主:1週間バーチカル
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66249386
D-443
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください