コレクト
2026 日記リーフ ウィーク B5 26穴
リングバインダーのリフィルとして使える見開き1週間15ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
257×182×10
ページ数
192
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:1週間+横罫
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66249185
C-3457
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください