コレクト
2026 ウィークダイアリー B5
見開き性に優れて左右頁の行が段違いにならないワイヤリングとじ形式の見開き1週間15ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
269×199×18
ページ数
192
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:1週間+横罫
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66249316
D-341
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
66249325
D-343
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください