コレクト
2026 日記リーフ プロセス B5 26穴
リングバインダーのリフィルとして使える見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
257×182×7
ページ数
128
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:1ヶ月横罫
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66249036
C-707
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください