曜日別特売

キャプテンスタッグサングラス

キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザインです。強い日差しか出る眩しさや紫外線から目を保護します。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

寸法(mm)【レンズ幅-鼻幅-テンプル長】約60-16-138質量(g)約29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×147×135機能UVカット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66247670CS-001-1スモークブラック7
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
66247679CS-001-2ブラウンブラウン13
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
66247688CS-001-3スモークハーフガンメタル42
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする