曜日別特売

キャプテンスタッグサングラス

キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス - 保土ヶ谷電子販売

アウトドアからファッショノンまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を守ります。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

機能UVカット内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
レンズ色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像66247697CS-002-1約28スモーク37×146×135ブラック13
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
66247706CS-002-2約28スモークハーフ37×146×135シルバー13
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
66247731CS-003-1約32スモーク49×146×135ガンメタル13
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247749CS-003-3約32スモーク49×146×135ブラック13
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247758CS-009-1約25スモーク47×140×145ブラック×レッド15
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247776CS-009-3約25グリーン47×140×145ブラウンデミ15
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247837CS-010-1約23スモーク46×135×145シャイニーブラック15
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247846CS-010-2約23ブラウン46×135×145シャイニーブラウン15
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247855CS-011-1約30スモーク48×145×142シャイニーブラック15
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247871CS-011-2約30ライトブルー48×145×142シャイニーブラック68
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247880CS-012-1約26スモーク47×140×140シャイニーブラック15
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247889CS-012-2約26グリーン47×140×140マットブラック15
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247898CS-013-1約20ライトブルー41×140×140クリアブラック68
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247907CS-013-2約20ライトブラウン41×140×140クリアブラウン66
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247916CS-014-1約19ライトグレー43×135×144シャイニーブラック53
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247925CS-014-2約19ライトブラウン43×135×144ブラウンデジ66
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする