曜日別特売

キャプテンスタッグサングラス(スポーツ)

キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(スポーツ) - 保土ヶ谷電子販売

強い日差しから目を守り、長時間の外出でも快適に過ごせるキャプテンスタッグサングラスです。スポーツタイプのフレーム。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

質量(g)約26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×145×125機能UVカット可視光線透過率(%)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像66247819CS-S008-2スモークブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247828CS-S008-3ブラウンブラウンデミ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする