B-EAR
ヘルメット取付型防水マイク X10用
質量(g)
75
感度
-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロフォン
ケーブル長(cm)
100
インピーダンス(Ω)
最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246401
B-E03wptn
¥
34,020
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200