曜日別特売

特殊咽喉マイク X10用

特殊咽喉マイク X10用 - B-EAR
幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)通話ボタン:約47×16×13プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66246331B-E05atn
59,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,091/税込¥1,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする