B-EAR
スピーカー専用ACアダプター
質量(g)
120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約70×32×25
出力電圧(V)
12 1A MAX:12W
入力電圧(V)
100-240 50Hz/60Hz 0.4A
ケーブル長(mm)
1130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246191
B-F07
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200