B-EAR
中継延長接続ケーブル 防水仕様 10 m
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)
約0.53
温度範囲(℃)
-40 ~ +125
ケーブル長(m)
10
保護等級
IP68
構成
XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246498
B-RCL010wp
¥
30,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200