B-EAR
15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用)
質量(g)
約11
プラグ(mm)
イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)
ケーブル長(cm)
約15
直径(mm)
シリコンピース:8(大)/6(小)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246306
BM-15CP3.5
¥
4,312
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200