B-EAR
耳掛け式イヤホン 2.5mmS
質量(g)
14
幅(cm)
クリップ:約1
プラグΦ
2.5
ケーブル長(cm)
約62
インピーダンス(Ω)
イヤホン:32±20%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66245999
BM-GSRM2.5s
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200