B-EAR
ヘルメット取付型防滴マイク X10用
質量(g)
75
感度
-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサ
ケーブル長(cm)
100
インピーダンス(Ω)
1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246428
B-E03dptn
¥
27,720
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200