B-EAR
標準型ヘッドホンマイク
質量(g)
60
幅(cm)
クリップ:約1
長さ(cm)
ブームマイク:約15
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.0K
ケーブル長(cm)
約92.5
スピーカー部インピーダンス(Ω)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66245981
B-H03
¥
7,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200