B-EAR
グースネックマイク
質量(g)
390
周波数(Hz)
80~16,000
電圧(V)
DC1~10
プラグΦ
3.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
マイクヘッド:2.3×2.3×3.5、マイク基台:4×8×10
アーム長さ(cm)
50
ケーブル長(cm)
115
指向性
単一
インピーダンス(Ω)
600±30(@1KHz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246087
B-A05
¥
32,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200