B-EAR
防滴イヤスピーカー
材質(本体)
ABS
質量(g)
約40
感度
110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10
-5
/Pa)
色(本体)
黒
ケーブル長(cm)
14
インピーダンス(Ω)
8 at 1kHz
防水性
IPX2
最大入力(mW)
300
定格入力
30mW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246471
BM-HPDP2.5
¥
10,920
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200