曜日別特売

BRIDGECOM LT受信機S

BRIDGECOM LT受信機S - B-EAR

【注意事項】
本製品「BM-LTS 受信機S」は単体では使用できません。
別売の「BM-LTM 送信機M」と組み合わせてご使用ください。

質量(g)60使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15チャンネル数80定格出力10mW連続使用時間(時間)10機能最大同時通話数:2人通信方式周波数ホッピング電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池充電時間(時間)3~4各種認証技術基準適合証明、FCC、CE周波数(GHz)ISM2.403~2.480受信感度‐95bBm通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66246620BM-LTS
28,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,091/税込¥1,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする