B-EAR
BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)
付属品
ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11
質量(g)
約320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)
ケーブル長(mm)
オーディオ:1000
最大入力(W)
10
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246157
B-A10ac
¥
15,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200