B-EAR
BRIDGECOM LT送信機M
【注意事項】
本製品「BM-LTM 送信機M」は単体では使用できません。
別売の「BM-LTS 受信機S」と組み合わせてご使用ください。
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
‐10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×80×15
チャンネル数
80
定格出力
10mW
連続使用時間(時間)
10
機能
最大同時通話数:2人
通信方式
周波数ホッピング
電池
800mA / 3.7V リチウムイオン電池
充電時間(時間)
3~4
各種認証
技術基準適合証明、FCC、CE
周波数(GHz)
ISM2.403~2.480
受信感度
‐95bBm
通信距離(m)
約150※見晴らしの良い場所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246611
BM-LTM
¥
33,460
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200