曜日別特売

BRIDGECOM X10コンパクト

BRIDGECOM X10コンパクト - B-EAR

小電力同時通話トランシーバー
ヘルメットにも装着可能
X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣
・無線機
・インカム
・最大10人でハンズフリー同時通話
・100dBの騒音下でもクリアに通話
・通話距離最大300m、中継機能最大900m
・登録、免許不要・傍聴防止機能
・VOX機能
・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE
・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外
・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。

付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66246236BM-X10CP
93,800
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,091/税込¥1,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする