中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m

中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m - B-EAR

オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です

質量(kg)約1.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)25保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66246507B-RCL025wp
41,020
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,091/税込¥1,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする