BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)

BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様) - B-EAR
付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66246175B-A10usb
15,120
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,091/税込¥1,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする