曜日別特売

ホテル仕様大判バスタオル

ホテル仕様大判バスタオル - 林ホテル仕様大判バスタオル - 林ホテル仕様大判バスタオル - 林ホテル仕様大判バスタオル - 林ホテル仕様大判バスタオル - 林ホテル仕様大判バスタオル - 林

ホテル仕様でしっかりとした肌触りの大判バスタオル。敷いたり掛けたり体をすっぽりと包み込めるサイズ感。

用途エステやマッサージなどの施術の際にベッドに敷くときの業務用に。介護シーンなど。普段の生活シーンでももちろんお使いいただけます。質量(g)約428タイプ大判バスタオル長さ(cm)85×140混率(%)綿100内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66246787LP492501ブルー
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
66246796LP492502ピンク
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
66246805LP492509ネイビー
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
66246821LP492513アイボリー
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
66246830LP492526ブラウン
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
66246839LP492529グレー
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする