B-EAR
ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付
トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途
操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる
質量(g)
80
感度
-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサ
ケーブル長(cm)
100
インピーダンス(Ω)
最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66246419
B-E03wptnt-g
¥
38,220
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200