曜日別特売

ソフトサテン テーパードパンツライン J

ソフトサテン テーパードパンツライン  J - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン テーパードパンツライン  J - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン テーパードパンツライン  J - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン テーパードパンツライン  J - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン テーパードパンツライン  J - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン テーパードパンツライン  J - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン テーパードパンツライン  J - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン テーパードパンツライン  J - アーテック[学校教材・教育玩具]

スタイリッシュに決まる!ライン入りテーパードパンツ!
大人気の衣装ベースシリーズのライン入りテーパードパンツです。光沢感のあるソフトサテン素材にゴールドラインをあしらい、ステージで映えるスタイリッシュなデザインに仕上げました。ウエストゴム仕様で着脱が簡単、動きやすさも抜群です。幼児~小学校低学年向けのサイズです。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかっこいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体のみ材質ポリエステル股下(cm)41ウエスト(cm)45~90総丈(cm)64内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6625007719377
810
555
611(税込)
3日以内出荷
返品不可
6625008619378
810
555
611(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする