曜日別特売

ソフトサテン 袴ズボン

ソフトサテン 袴ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 袴ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 袴ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 袴ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 袴ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 袴ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 袴ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 袴ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]

着るだけで本格的!サテンの光沢が映えるかわいい袴風ズボン!
大人気の衣装ベースシリーズの袴ズボンです。光沢のあるソフトサテン生地を使用し、上品で華やかな印象を演出します。リボン付きのデザインで見た目もかわいらしく、着物と合わせるだけで簡単に袴風スタイルが完成します。幼児向けのサイズです。ウエストはゴム仕様で着脱が簡単、行事や発表会、撮影衣装にもぴったりです。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体のみ材質ポリエステル股下(cm)30ウエスト(cm)38~77総丈(cm)55(上帯・ベルト含む)内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6625015619516赤×黄
1,000
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
6625016519517銀×青
1,000
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする