ACE GLOVE(エースグローブ)
礼装用手袋 ホック付き 東レ ナイロン
東レ製のナイロン生地を使用した礼装用手袋。毛羽立ちにくいので、繰り返し洗濯して使用できます。手首のホックでしっかりとホールドします。
用途
礼装、冠婚葬祭、選挙、接客業、応援団、バス・タクシー運転用など
材質
ナイロン
色
ホワイト
指マチ
マチ付き
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66250278
AG616
S
21
8.4
7.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
66250287
AG616
M
22
8.7
8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
66250296
AG616
L
23
9.3
8.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
66250305
AG616
LL
24
9.6
9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください