液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし - EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし - EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし - EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし - EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし - EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし - EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし - EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし - EIZO

「ColorEdge CS2740」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。

表面処理アンチグレア角度調整範囲上35° / 下5° / 左右344° / 【縦】右回り90°コントラスト比1000:1解像度3840×2160(推奨)保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.2)、USBType-B、USB2.0(Type-A)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)155アスペクト比16:9モニターサイズ26.9型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60USB【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B、【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66250391CS2740-ZBK
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする