東邦歯科産業
抗ウィルス・抗菌 20足保管 総木目調
スリッパ殺菌保管庫 総木目張 3Mダイノック 抗ウィルス・抗菌シート使用 20足保管 10段 棚板可変可 ドア開閉10分後に自動消灯するタイマー機能付
仕様
照明灯:15W×2
材質
本体スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)
42
電源
AC100V (50/60Hz)
電力(W)
殺菌中消費:100、照明中消費:50
機能
内部冷却ファン
殺菌灯
15W×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×42×135
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66252335
E20-18
3M抗ウィルス・抗菌 ライト
¥
376,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66252351
E20-19
3M抗ウィルス・抗菌 ダーク
¥
376,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。