曜日別特売

8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー

8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー - AFF WARE8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー - AFF WARE8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー - AFF WARE8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー - AFF WARE8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー - AFF WARE8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー - AFF WARE

これ1本で、スマートワークを実現。
汎用性の高いUSB-A/Cはもちろん、3.5mmオーディオジャックやSDカードなど多彩なポートを搭載し、同時接続も快適。
高速転送とスリムデザインで、仕事もプライベートもスマートに。

用途USBハブとしてシルバーポート数8対応コネクタUSB Type-A / USB Type-C / SDカード / microSDカード / 3.5mmオーディオジャック接続端子USB Type-A / Tyoe-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10伝送速度(Gbps)5USB規格USB2.0×3、USB3.0×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66250400AFF-UBH001
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする